Adafruit Adafruitの 制御機器 Adafruitの 電子部品(オンボード) Adafruitの 機構部品(電子部品) Raspberry Pi モデルB+ 40P-26P GPIO変換ケーブル Raspberry Pi モデルB+ 40P-26P GPIO変換ケーブル 注文コード Raspberry Pi モデルB+で、モデルAまたはBで使用していた周辺回路などを接続するための、GPIO 40ピン→26ピン変換ケーブル。 種類工作キット コネクタ40ピン-26ピン ケーブル長(mm)173(6.8インチ) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ID-1986 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26881112 ID-1986 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品(電子部品) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity GROVE - サーボ用2分岐ケーブル 5本セット Seeed Studio 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ スイベルタイヤ (2個入) QBRICK 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ RM15WTRZB-2P(81) HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ KEMET シールドシート KEMET 税込¥1,318~ ¥1,198~ Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース タカチ電機工業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ チップLED調光・点滅キット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ BNシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ アンダーソンコネクター マリンテック 税込¥549~ ¥499~ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ドーナツ形基板のLEDライトキット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ スイッチ接続モジュール ビット・トレード・ワン 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ マクロパッドシールド ビット・トレード・ワン 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤト 税込¥2,748~ ¥2,498~ 端子台・ターミナルブロック IDEC(和泉電気) 税込¥3,078~ ¥2,798~ 基板取付ブラケット タカチ電機工業 税込¥384 ¥349 バスケットへ 円形基板のLEDライトキット エレキット 税込¥659 ¥599 バスケットへ Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)機構部品(電子部品)その他関連用品工作キット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります その他機構部品 工作キット シェアする マイページ 最近見た商品