Raspberry Pi2/B+用Hi-FiオーディオDACボード

Raspberry Pi2/B+用Hi-FiオーディオDACボード MikroElektronika

Raspberry Pi2/B+に対応したハイレゾオーディオカードです。
僅かな予算で高品質の音楽を再生します。
T.I社のオーディオ用DAC/PCM5122Cを搭載し優れたダイナミック性能を実現。
RaspyPlay4の特長と利点
・PCM5122 DACで優れたオーディオ性能を実現
・RuneAudioソフトウェア内蔵 ・FLAC/ALAC/MP3/WMAサウンド形式をサポート
・Webインターフェイスでさまざまなデバイスから再生を制御可能
・音楽をUSBフラッシュ、USBハードドライブ、SDカード、NAS (Networked Attached Storage)サーバーに保存するか AirPlayを介してストリーム配信することが可能
・超低ノイズレギュレータ
・標準RCAステレオオーディオジャック×2
・ライン出力
・TSOP34836赤外線レシーバ(リモコン用)
・ハードウェア音量調整 ・LCDコネクタ

種類工作キット 仕様D/Aコンバータ:TI PCM5122 DAC(32bit/384kHz対応) 出力インターフェース:RCAジャック R/L×1 / 3.5mm ステレオミニジャック(ラインアウト) ×1、ダイナミックレンジ:112dB、SNR:112dB、THD+N:-93dB(@-1dBFS) 商品構成RaspyPlay4ボード本体 、1×4オスピンヘッダ×1 、2×5オスピンヘッダ×1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)56×65×12.5 入力バス、プロトコル:I2S(I2C、UART、SPI for LCD、GPIO for LCD&赤外線レシーバー) 、接続方法:GPIOヘッダーマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26881252 RaspyPlay4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする