連絡用無線システム 携帯機

連絡用無線システム 携帯機 TOA

店内における従業員相互の連絡に最適なシステムの携帯機です。
中継機あり、中継機なしの両システムに対応できます。無線局免許は不要です。

無線特定小電力無線局無線電話用無線設備 付属品単3乾電池(黒R6PU)×1、ソフトケース×1、設定用ドライバー×1 質量(g)134(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数(Hz)136.5(トーン21)~225.7(トーン35)の15トーンとトーンスケルチなし 電源(専用充電電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V 感度受信/-7dB μVEMF以下(12dB SINAD感度)、スケルチ/-9dB μVEMF以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5(突起部含む) 仕上本体:ABS樹脂 ダークグレー(マンセルN2.5近似色) 機能キャリアセンス機能、通信積算時間制御機能 通信方式単信または半複信(PRESS TO TALK:プレストーク) 周波数帯域(MHz)中継機なし:422.0500(CH1)~422.1750(CH11)12.5 kHz間隔/11チャンネル、中継機あり:送信:440.0250(CH1)~440.2125(CH16)12.5 kHz間隔/16チャンネル、受信:421.5750(CH1)~421.7625(CH16)12.5 kHz間隔/16チャンネル 使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3乾電池×1 送信出力10mW 電池使用時間(時間)専用充電電池使用時/約16時間(送信:受信:待受=1:1:8)、専用充電電池使用時/約20時間(送信:受信:待受=1:1:18)、アルカリ乾電池使用時/約30時間(送信:受信:待受=1:1:8) 電波型式F3E 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26831568 WF-101
80,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする