ホーケン
フィットゴムグラブ
深めのコーティングで水滴、汚れの進入防止。手にフィットし柔らかいです。
用途
果物の収穫、選別、園芸、精密機器の取扱など。
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26879992
FG-01
S
22
6.8
9.3
18.6
ナイロン・天然ゴム
天然ゴム
13
フィット感
1
オープン
取扱い終了
26880008
FG-01
M
23
7.6
9.8
19.6
ナイロン・天然ゴム
天然ゴム
13
フィット感
1
オープン
取扱い終了
26880017
FG-01
L
24
8.2
10.7
21.4
ナイロン・天然ゴム
天然ゴム
13
フィット感
1
オープン
取扱い終了
26880026
FG-01
LL
25
-
11.5
-
13ゲージナイロン 天然ゴム
-
13
-
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください