Dino-Lite Premier E TV

Dino-Lite Premier E TV ANMO Dino-Lite Premier E TV ANMO Dino-Lite Premier E TV ANMO

約10~200倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズのTV用ベーシックモデルです。
テレビにつなぐだけOK。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。

倍率(倍)約10~200 付属品ACアダプタ、保証書 質量(g)98 電源ACアダプタより給電 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×103×32 センサー0.3Mpixels、1/4インチ CMOS 光源白色LEDライト×8灯 インターフェースコンポジット映像入力(黄色) 解像度VGA(640×480)、約30万画素 露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数30万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26894193 DINOAM4112N
25,273
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする