曜日別特売

バスマーカーランプ取付ステー フラット型

バスマーカーランプ取付ステー フラット型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー フラット型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー フラット型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー フラット型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー フラット型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー フラット型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー フラット型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー フラット型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。
取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702104645028093202.537ステンレス
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
269022435028071491.580ステンレス
700
699
769(税込)
当日出荷
269022525028081991.580ステンレス
900
899
989(税込)
当日出荷
053852235028251401.538ステンレス
500
499
549(税込)
当日出荷
053852325028261801.538ステンレス
700
699
769(税込)
当日出荷
053854675029203202.558ステンレス
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84184740502798802.5294SUS430BA
1,700
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
84184758502799802.5241SUS430BA
1,700
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
310848655028032502.580ステンレス
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3108486550280359562317502803502803 バスマーカーランプ取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 59562317バスマーカーランプ取付ステー L型JET INOUE(ジェットイノウエ)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05385232
2019-08-28
用途: トラックのサイドマーカーの取り付けに使いました。

ステンレス製なので、長野県の融雪剤で錆びて朽ち落ちる心配が無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする