SANEI(三栄水栓製作所) 砲金エルボ 砲金エルボ 商品レビューを投稿する 90度曲がりのエルボ 呼び25 種類 ねじ込み継手 形状 エルボ 材質 青銅 接続ねじ種類 Rc 呼び径(B) 1 呼び径(A) 25 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 T730B-25 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 26909602 T730B-25 ¥2,100 ¥1,490 1 ¥1,490 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 商品豆知識 管用ねじの種類とインチ呼びについて 配管工事を支える補助部材 カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手給水管継手 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 砲金エルボ ミヤコ ¥479〜 (0) 2. 砲金エルボ カクダイ ¥719〜 (0) 3. 砲金エルボ SANEI(三栄水栓製作所) ¥2,990 (0) 4. 砲金エルボ SANEI(三栄水栓製作所) ¥1,890 (0) 5. 砲金エルボ TBC(タブチ) ¥549〜 (0) 6. エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 ¥90〜 (19) 7. 砲金エルボ カクダイ ¥999〜 (0) 8. ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ ¥279〜 (89) 9. 砲金ストリートエルボ カクダイ ¥999〜 (0) 10. 砲金エルボ SANEI(三栄水栓製作所) ¥879 (0) 11. 砲金ストリートエルボ ミヤコ ¥629〜 (1) 12. エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ ¥69〜 (30) 13. 砲金ストリートエルボ TBC(タブチ) ¥659〜 (1) 14. TSエルボ アロン化成 ¥26〜 (51) 15. ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ ¥449〜 (28) 16. 内・外エルボ アソー ¥339〜 (20) 17. 砲金製給水栓エルボ エスロコートLX継手 積水化学工業 ¥699〜 (0) 18. 砲金エルボ SANEI(三栄水栓製作所) ¥999 (0) 19. エルボ ねじ込み式管継手 キッツ(KITZ) ¥379〜 (0) 20. ストリートエルボ Z718 KVK ¥599〜 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。