曜日別特売

オイルコウカンフルSET

オイルコウカンフルSET - KITACO
(11件のレビュー)

オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。

セット内容オイルエレメント:FY-4、ドレン・ストレーナーOリング:OY-05、フィルターカバーOリング:OY-12、フィルターカバーボルトOリング:OY-10、フィラーキャップOリング:OY-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2690248770-390-00020ヤマハTW200/E(2JL・4CS・5LB全車種)、TW225E(5VC全車種)、セロー225/W(2LN・4JG・5MP全車種)、ブロンコ(5BT全車種)
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

パッキン類が全部セットになっているので、このセットを購入すれば全て完結します。何度も使っていますが品質も問題ありません。

対象商品 : 26902487
2025-02-28
用途: バイクオイル交換
サービス業

セロー225 オイル交換に使用 Oリング付属が有難いのとパーツクリーナーで洗浄すれば繰り返し使える

対象商品 : 26902487
2024-05-22
用途: カブのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

カブのオイル・オイルエレメント交換に使用しています
必要な物が全てセットになっているのでいつも使用しています

対象商品 : 26902487
2024-03-05
用途: 定期交換時
その他業種

買いに行く手間が省けるので助かっています。リピ買いします。

対象商品 : 26902487
2022-12-16
用途: TW200オイル交換用
TWランド自動車・二輪車・自転車関連業

TW200のオイル交換用として購入しました。
今回のオイル交換は全てのOリングを交換したいため、
4種類入っているKITAKO のセットにしました。
セットでこの価格は安いと思います。
もちろん取り付けに関しては問題はないです。

対象商品 : 26902487
2022-06-12
用途: お手軽です
空間工房ゴコチ

225CCのセローやブロンコに使ってます
このセットでオイル交換時に
必要なもの全部揃うのでお手軽ですね
交換したらまた買っとくって感じです
ゴムパッキンの各サイズ入った
セットなどもありますが
同じサイズばかり減っていき
私には非効率でしたので
これに落ち着きました

対象商品 : 26902487
2022-10-05
用途: バイクのメンテナンス

安く購入出来て良かったです。
また購入したいと思います。

対象商品 : 26902487
2021-01-09
用途: オイル交換やオイルエレメント交換
自動車・二輪車・自転車関連業

便利なセットだと思います。セットになっていなければ交換しないパッキンも含まれているので、パッキンの鮮度が平均的に改善されますので(そこまでしなくても…)と考えて、頼りなくなっていた感覚が改善された意味でも価値のある商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする