曜日別特売

エアロバイザー

エアロバイザー - KITACO

フロント周りを引き締めるポリカーボネイト製の小型バイザー。

仕様ポリカーボネイト製、ステー付属、スクリーン位置2段階調整可能サイズスモーク適合車種グロム(FNO,JC61-1300001~)のフロントに適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26902724670-1444300
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする