off toco オフトコ インナーカメラボックス(Mサイズ)
|
普段使いのバッグがカメラバッグに変わる!カメラ本体とカメラレンズを収納可能、外持ちもできる一眼カメラに最適なMサイズのインナーカメラボックス。
材質(表面)ポリエステル/撥水加工、(裏面)ポリエステル
質量(g)335
付属品仕切板×1、ゴムバンド×1
ポケット数(内側)メッシュポケット×1、(外側)簡易ポケット×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×125×175
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ)230×110×165、(外側簡易ポケット)215×10×120
内容量1個