フラット型USB充電器 1ポート
持ち運びに便利なコンパクトフラットタイプ。お手持ちの充電用USBケーブルを使って、スマートフォン・タブレットを急速充電できるAC充電器。
定格出力電流(A)2
規格PSE特定電気用品
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマホ、タブレット、iPhoneなどのiOS端末(※2016年4月現在)
幅W×厚さ×高さH(mm)50×22×50
使用環境0~40℃
定格出力電圧(V)5
内容量1個
注意
※本製品にケーブルは付属していません。端末に付属もしくは別売のケーブルが必要です。
USB充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26915412
2019-03-21
- 用途:
- スマートウオッチの充電
医療・福祉・介護関連業
購入したスマートウオッチにはUSBの充電器が付属されていましたが、パソコンで充電すると フルになるにはとても時間がかかります。この充電器を使用することで家のコンセントで充電できて あっというまに充電できました。ほかにも USB接続の充電器がついているものにも使えて便利です。