WSS2012R2std搭載1UラックNAS
50~100人クラスの事業所のオフィスサーバなどに最適なWindowsNASです。Windows Storage Server 2012R2 Standardを搭載した4ベイ1Uラックマウント型モデルです。
仕様
対応RAIDレベル:RAID5,1(ホットスワップ),0
ディスク暗号化機能:なし
バックアップ:レプリケーション(DFS-R)、WindowsServerバックアップ、データフォルダバックアップツール、ボリュームシャドウコピー、robocopy
管理機能:コンソール管理、リモートデスクトップ、ブラウザ管理
USB3.0ポート:1ポート搭載(背面)
USB2.0ポート:2ポート搭載(背面)、1ポート搭載(前面)
VCCI:VCCI ClassA
冷却ファン:HDドライブ用ファン×3(内部)、電源用ファン×1
ユニット種別
ディスク暗号化機能:なし
バックアップ:レプリケーション(DFS-R)、WindowsServerバックアップ、データフォルダバックアップツール、ボリュームシャドウコピー、robocopy
管理機能:コンソール管理、リモートデスクトップ、ブラウザ管理
USB3.0ポート:1ポート搭載(背面)
USB2.0ポート:2ポート搭載(背面)、1ポート搭載(前面)
VCCI:VCCI ClassA
冷却ファン:HDドライブ用ファン×3(内部)、電源用ファン×1
(前面)電源スイッチ(プッシュタイプソフトスイッチ・パワーランプ内蔵)、Funcスイッチ、ファン警告ランプ 、温度警告ランプ 、'eSATAアクセスランプ 、USB2.0ポート、HDDモジュール(1~4)、VGAポート
(背面)LANコネクタ(RJ45:AUTO-MIDX対応)×2、VGAコネクタ(ミニDsub15ピン)、VGAコネクタ(全面延長用(ミニDsub15ピン))、USB3.0コネクタ(シリーズA)×1、USB2.0コネクタ(シリーズA)×2、'eSATAコネクタ、電源コネクタ(3極,アース付き)
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×45×538(突起部除く)
メモリー4GB
使用CPUIntel Celeron クアッドコア 2GHZ
設置姿勢水平、19型ラックマウント設置
動作温度(℃)0~40
OSWindows Storage Server 2012R2 Standard Edition
プロトコル(ネットワーク)TCP/IP、(ファイル共有)SMB/http/https/ftp/nfs
グリーン購入法適合
LAN設定1000BASE-T/100BASE-TX
内容量1台
(背面)LANコネクタ(RJ45:AUTO-MIDX対応)×2、VGAコネクタ(ミニDsub15ピン)、VGAコネクタ(全面延長用(ミニDsub15ピン))、USB3.0コネクタ(シリーズA)×1、USB2.0コネクタ(シリーズA)×2、'eSATAコネクタ、電源コネクタ(3極,アース付き)