リシャン 大容量UVスプレー
お出かけ前にシュッとひとふき。簡単日焼け止めスプレー。
スプレーしても白くならないので、壁にも使用できます。
ノンアルコール、無着色、パラベンフリーなので全身に使用しても大丈夫です。
爽やかなせっけんの香りです。
用途スキンケア・UVケア
紫外線カットSPF50+、PA++++
成分LPG、水、シクロペンタシロキサン、パルミチン酸エチルヘキシル、水添ポリイソブテン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、ポリメチルシルセスキオキサン、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、オクトクリレン、BG、トリメチルシロキシケイ酸、オクテニルコハク酸デンプンAI、PEG-10ジメチコン、PEG/PPG-19/19ジメチコン、ジステアルジモニウムヘクトライト、フェノキシエタノール、香料
使用方法缶を横にして左右良く振ってから、お肌または髪から20cm前後話してムラがないようにスプレーしてください。
香り爽やかなせっけん
内容量1本(250g)
注意
※火気・高温に注意 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険な為、下記の注意を守ること。※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
※火の中に入れないこと
※使い切って捨てること。
※高圧ガス:LPG お肌に合わないとき、お肌に異常があるときはご使用をおやめ下さい。お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
※使用中、赤み・かゆみ・はれ・刺激・色抜け(白班等)や黒ずみ等の異常があらわれた時は、ただちに使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談ください。そのまま使用を続けると症状が悪化する恐れがあります。使用前に必ずパッチテストを行い、異常が無い事を確認してください。
※顔に使用するときは一度手のひらに出してから少量ずつ伸ばしてください。肌をタオルで拭いた後などは、必要に応じてつけなおしてください。
※目に入らないようにご注意ください。万が一目に入った場合は水で十分に洗い流してください。
※缶を横向きにして使用しないでください。ガスだけが出て中身が残り最後まで使えなくなる恐れがあります。
※衣類にかからないようにご注意ください。洗濯の際は塩素系漂白剤のご使用はおやめ下さい。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。直射日光や高温を避けて保管してください。
※捨てるときは火気のない屋外で下記のガス抜き方法に従いガスを抜いてから各自自体の廃棄方法に従ってください。
※中身を使い切ってから、火気のない戸外で、新聞紙等を敷いて行ってください。
※本品のキャップ以外は使用しないでください。
※ガス抜き方法:缶よりキャップを取り外し、キャップ天面を音がするまで押し込みます。押し込んだキャップを再び缶にはめると、残ガスが自動的に排出されます。排出音が無くなれば完了です。