マルチロースター

マルチロースター アイリスオーヤマ

魚やお肉、パンやピザなど多彩な調理ができるマルチロースターです。長さ35cmの大きなさんまが一度に4尾焼けるワイド庫内です。裏返し不要な両面焼きで、焼き網の高さも調節可能です。セラミックフィルター仕様で脱臭効果があります。フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。30分のタイマー付きです。

仕様セラミックフィルター消臭効果・じっくり焼ける30分タイマー 消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼き網)348×204 電源(AC V)100(50/60Hz共用) タイマー30分(電源スイッチ兼用) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)496×306×192 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26941556 EMT-1100-R レッド 約1.7
オープン
 
 
取扱い終了
26941565 EMT-1100-S シルバー 約1.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする