アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田
(29件のレビュー)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製の当社従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。

薬剤量(kg)粉末(ABC)3 放射時間約14秒 放射距離3~6m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 種別蓄圧式 寸法(mm)全高440×全幅200×胴径127 質量(kg)約3.9 10型 タイプ業務用 種類薬剤/粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~+40 型式承認番号消第28~5号 設計標準使用期限10年 内容量1本
注意
※消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早目に更新してください。
※消火器の引取りは行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26941942 MEA10A
19,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26941942
2018-04-28
用途:
消火器の定期交換

交換前の消火器は容器が鉄製で重く、武骨な感じがしました。この商品は軽くて操作性が良さそうです。女性や小さな子供には軽い方が良いですからね。また塗装の色と仕上がりがとても綺麗です。

対象商品:
26941942
2018-03-08
用途:
施設内の防災

赤は赤でも深い赤色がいいです。店舗の隅に置いてもきれいですよ!
今まで使うことが無いので効果は分かりませんが。見た目が大事。

対象商品:
26941942
2018-02-19
用途:
作業現場に

以前の鉄製の消火器は使用することも無く錆びて危ない状態になっている事もあった。
アルミ製でカラーも綺麗な為、錆てほしくない現場や事務所・お店まで幅広く使えると思う。

対象商品:
26941942
2018-05-23
用途:
倉庫用に置いてます。

ホームセンターには、適当な消火器が無く、購入出来て助かってます。

対象商品:
26941942
2018-01-11
用途:
防災設備として

使用はしてませんが、今までのものと比較して、軽く、コンパクト
見た目も綺麗

1人が参考にしています
対象商品:
26941942
2017-12-31
用途:
火災時の対応用

壁に掛けるためのフックがないため、床置き使用でしか利用できなかった。
出来れば、通路等の壁に設置できるほうが良かった。
また、その記載があったほうが購入時の判断ができるのでありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
26941942
2018-02-06
用途:
消火
不動産業

通常は火事以外に使用する機会はまずないと思いますが、旧型に比べて半分位の重量なので、扱いやすいです。

対象商品:
26941942
2018-06-08
用途:
家庭用消火器の常備として
運輸・通信業

実際使用してないのでわかりません。
常備してあればイザという時に安心できると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする