フジテック・ジャパン
インパクト柱受 角型 ブラック
材質
本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)
付属品
ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個
仕上
ブラック焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26952388
90mm
90mm
90mm
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
26952397
100mm
100mm
100mm
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
26952406
120mm
120mm
120mm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください