ノーブランド
スポット柱受 角型
材質
本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)
付属品
ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個
仕上
ヘアーライン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26952415
100mm
100mm
100mm
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
26952424
120mm
120mm
118mm
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください