曜日別特売

カセットガス トーチバーナー

カセットガス トーチバーナー - イワタニ
(81件のレビュー)

1400℃のパワフルな集中炎で木炭の着火カンタン!
点火はレバー式で、カンタン着火。
カセットボンベの着脱がカンタン。ボンベをガイドに合わせて回すだけ!
ボンベ1本付きなので、すぐお使いいただけます。

用途屋外専用火炎温度(℃)(最大)約1400燃焼時間(分)約110(イワタニカセットガス使用時)付属品カセットガス×1本材質(本体)ナイロン66、(バーナー火口)ステンレス、(器具せんつまみ)PC樹脂(本体)グリーン、(器具せんつまみ)グレー質量(g)約160本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×39×77使用ガスイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア火炎形状集中炎ガス消費量(g/h)約135着脱方式(容器)押込半回転方式着火方式圧電点火方式内容量1本
注意
※バーナーを装着する際は、必ずカセットボンベを立てた状態で行ってください。カセットボンベを横にしたり、上下逆の状態で装着すると着火時に大きな炎が出て危険です。また点火直後は大きく傾けたり、揺らしたりしないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26953447CB-TC-OD
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26953447
2023-06-06
用途: 駐車場のアスファルトを溶かすときに使って

地震が多く、地割れが起こってしまったので、放っておくと土がたまり雑草が生えてくるので、早めにアスファルトを詰めて、その時に熱を加えるために買いました

対象商品 : 26953447
2023-03-25
用途: キャンプ
その他業種

カセットガスに装着が簡単で,火の調整もスムーズで、
大変使いやすい

対象商品 : 26953447
2021-04-27
用途: 凍ったものの解凍
三才山病院医療・福祉・介護関連業

扱いが非常に簡単で、火力も安定しており納得の品質。

対象商品 : 26953447
2021-01-05
用途: 調理時

レストランのカウンターの目の前でこれを使って炙っているのを見かけ
マネをしたくて購入、おせち料理を片っ端から炙って食べ比べた。
ともかく全て香ばしくなり、おせちは炙るに越した事はないと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 26953447
2021-04-04
用途: アウトドア用に
建設業・工事業

アウトドアでの火起こし用に購入。カセットガスが使えるのがとっても良いですね。

対象商品 : 26953447
2020-12-25
用途: 鉄の接着
卸売・小売業

岩谷産業のガス器具で特に、カセットバーナーは完全なもので、安心して使用でき、機能は十分に発揮してくれます。

対象商品 : 26953447
2020-12-11
用途: 剪定枝の焼却の為の火付け、ピザの表面焦がし
その他業種

加熱温度の調節ができ、また、火力も強力で申し分ありません。
値段も安価で、都合、2台目も購入しました。

対象商品 : 26953447
2020-11-13
用途: 樹木剪定ハサミのこぎり等の火炎消毒に
木村歯科医院製造業

以前は、キャンピングガスコンロを使っていたが、当品のほうが便利。カイガラムシの駆除など他の用途にも使用でき園芸用に一本あってもいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする