ウエハラ
ガードアンカージベル16
用途
後付けアンカーボルトM16アンカー同等品
無筋コンクリート基礎用
材質
JIS G-3101(SS400)
付属品
コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本
表面処理
溶融亜鉛メッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26958058
G-AJ-16 61
61×369
61
¥
8,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958067
G-AJ-16 68
68×369
68
¥
8,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958076
G-AJ-16 75
75×369
75
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958085
G-AJ-16 83
83×369
83
¥
8,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください