ウエハラ
ガードブーメラン20
左右対称
20kN同等柱頭金物と2倍筋かい金物の性能が、1つの金物で補強出来ます。
半剛性機能を備え、弱劣している接合部補強ができます。
用途
柱頭補強部材
材質
JIS G-3101(SS400)
付属品
M12コーチスクリューボルト×6本、M5ビス×7本
寸法(mm)
48×375×375
表面処理
溶融亜鉛メッキ
短期許容引張耐力(kN)
24.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26958146
GB-20
¥
10,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください