ウエハラ
ガードブーメランビスアンカージベル30
ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途
30kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用)
材質
JIS G-3101(SS400)
付属品
ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本
表面処理
溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)
短期許容引張耐力(kN)
30.8
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26958198
GBB-AJ-30 61
(ガードアンカー)61
¥
18,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958207
GBB-AJ-30 68
(ガードアンカー)68
¥
18,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958216
GBB-AJ-30 75
(ガードアンカー)75
¥
18,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958225
GBB-AJ-30 83
(ガードアンカー)83
¥
18,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください