ウエハラ
ガードブーメランビスアンカー25
ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途
25kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用)
材質
JIS G-3101(SS400)
付属品
ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本
表面処理
溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)
短期許容引張耐力(kN)
25.8
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26958234
GBB-A-25 61
(ガードアンカー)61
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958243
GBB-A-25 68
(ガードアンカー)68
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958252
GBB-A-25 75
(ガードアンカー)75
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958268
GBB-A-25 83
(ガードアンカー)83
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください