曜日別特売

ガードブーメランビスアンカー30

ガードブーメランビスアンカー30 - ウエハラ

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。

用途30kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用)材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本短期許容引張耐力(kN)30.8内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首長(mm)
短期許容引張耐力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26958277GBB-A-30 61(ガードアンカー)6130.8
17,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958286GBB-A-30 68(ガードアンカー)6830.8
17,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958295GBB-A-30 75(ガードアンカー)7530.8
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958304GBB-A-30 83(ガードアンカー)8330.8
17,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする