ウエハラ
ガードブーメランアンカージベル25
無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。
複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途
柱脚接合部補強(後付けホールダウン)
無筋コンクリート基礎用
材質
JIS G-3101(SS400)
セット内容
ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本
表面処理
溶融亜鉛メッキ
短期許容引張耐力(kN)
26.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26958313
GB-AJ-25 61
(ガードアンカー)61
¥
18,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958322
GB-AJ-25 68
(ガードアンカー)68
¥
18,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958338
GB-AJ-25 75
(ガードアンカー)75
¥
18,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26958347
GB-AJ-25 83
(ガードアンカー)83
¥
18,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください