ウエハラ
ガードブーメランアンカー25
複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途
柱脚接合部補強(後付けホールダウン)
材質
JIS G-3101(SS400)
セット内容
ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本
表面処理
溶融亜鉛メッキ
短期許容引張耐力(kN)
26.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26958392
GB-A-25 61
(ガードアンカー)61
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958408
GB-A-25 68
(ガードアンカー)68
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958417
GB-A-25 75
(ガードアンカー)75
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958426
GB-A-25 83
(ガードアンカー)83
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください