ウエハラ
ガードピースホールダウンジベル25
25kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途
ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。
既存無筋コンクリート基礎用。
材質
JIS G-3101(SS400)
セット内容
ガードピースL×1個、ガードアンカージベル16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本
表面処理
溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)
短期許容引張耐力(kN)
25.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26958478
GP-HDJ-25 61
(ガードアンカージベル)61
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958487
GP-HDJ-25 68
(ガードアンカージベル)68
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26958496
GP-HDJ-25 75
(ガードアンカージベル)75
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26958505
GP-HDJ-25 83
(ガードアンカージベル)83
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください