ウエハラ
ガードピースホールダウン25
25kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途
ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。
既存鉄筋コンクリート基礎用。
材質
JIS G-3101(SS400)
セット内容
ガードピースL×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本
表面処理
溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)
短期許容引張耐力(kN)
25.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26958593
GP-HD-25 61
(ガードアンカー)61
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958602
GP-HD-25 68
(ガードアンカー)68
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958618
GP-HD-25 75
(ガードアンカー)75
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958627
GP-HD-25 83
(ガードアンカー)83
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください