ウエハラ
ガードピースホールダウンW40
用途
ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。
既存鉄筋コンクリート基礎用。
材質
JIS G-3101(SS400)
セット内容
ガードピースS・L×1個、ガードアンカー12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本
表面処理
溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)
短期許容引張耐力(kN)
41.6
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26958636
GP-HDW-40 61
(ガードアンカー)61
¥
20,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958645
GP-HDW-40 68
(ガードアンカー)68
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958654
GP-HDW-40 75
(ガードアンカー)75
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958663
GP-HDW-40 83
(ガードアンカー)83
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください