ウエハラ
ガードアンカージベル12
既存基礎と増設基礎をスタッドジベルで1体化させる。
ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能。
用途
M12アンカーボルトの代わり(無筋基礎用)
ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。
材質
JIS G-3101(SS400)
付属品
コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×365
表面処理
溶融亜鉛メッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26958794
G-AJ-12 61
61
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958803
G-AJ-12 68
68
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958812
G-AJ-12 75
75
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26958828
G-AJ-12 83
83
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください