ウエハラ
ガードアンカー12
後付けM12アンカーボルト
ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能
用途
M12アンカーボルトの代わりとして土台の引抜け防止になります。
ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。
材質
JIS G-3101(SS400)
付属品
コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×340
表面処理
溶融亜鉛メッキ
内容量
1セット
注意
※既存鉄筋コンクリート基礎用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26958837
G-A-12 61
61
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26958846
G-A-12 68
68
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26958855
G-A-12 75
75
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958864
G-A-12 83
83
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください