ガードブーメランアンカー20

ガードブーメランアンカー20 - ウエハラ

複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。

用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン)材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)24.1内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26958873GB-A-20 61(ガードアンカー)61
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958882GB-A-20 68(ガードアンカー)68
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958898GB-A-20 75(ガードアンカー)75
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26958907GB-A-20 83(ガードアンカー)83
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする