タービンサドル

タービンサドル - grunge(グランジ)タービンサドル - grunge(グランジ)タービンサドル - grunge(グランジ)タービンサドル - grunge(グランジ)タービンサドル - grunge(グランジ)タービンサドル - grunge(グランジ)タービンサドル - grunge(グランジ)タービンサドル - grunge(グランジ)

サイドを覆うデザインは古典的ながら、普段着などでも回転をスムーズに行える上で、非常に理にかなった型とも言える
トップはやや反らせてフィット感を高めており、全体に適度な厚みを持たせたフォームは体重をかけてもしっかりとサポートしてくれる存在感のあるデザイン

材質クロモリレール(CP仕上げ)長さ(mm)270幅(mm)150寸法(mm)270×150質量(g)約368内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2696078874857ブラック
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
2696079774858レッド
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
2696080674859ブルー
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
2696081574860ライトグリーン
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
2696082474861ブラウン
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
2696083374862ホワイト
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
2696084274863オレンジ
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
2696085874864ピンク
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
2696086774865ターコイズ
3,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする