enjoy EAV-519 美スラット Lilly ベスト

enjoy EAV-519 美スラット Lilly ベスト カーシーカシマ

1サイズ痩せて見える”美スラッと”。パンツスタイルに高相性の美しいロングベスト。
4パネル6面体の立体パターンで痩身効果
サイドのS字パネルで痩身効果
サイドの矢羽根の地の目でメリハリ
パンツにもピッタリ54cm丈のロングベスト
小柄な方もOK!ウエスト切り替えで目線は上でメリハリ
段じわを解消する4つボタン
ポケット玉縁&背ベルト上端 別布サテン仕様
マルチ機能ポケット
スカーフループ付き(実用新案登録番号 第3186092号)
静電気を抑える放電テープ付き
着丈 54cm(9号)

ブラックストライプ シリーズ美スラッとSuits タイプスカーフループ、ネームループ、リップポケット 素材オールシーズン、T-400ストレッチ、制電、マルチポケット、スカーフループ、ホームクリーニング 生地ディープシャドーストライプ ポリエステル60%・ウール40% 性別女性用 内容量1着
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26999875 EAV-519 5号
18,000
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
26999884 EAV-519 7号
18,000
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
26999893 EAV-519 9号
18,000
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
26999902 EAV-519 11号
18,000
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
26999918 EAV-519 13号
18,000
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
26999927 EAV-519 15号
18,000
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
26999936 EAV-519 17号
18,000
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
26999945 EAV-519 19号
27,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする