enjoy EAS-521 美スラット Lilly マーメイドスカート
1サイズ痩せて見える”美スラッと”。優雅なフレアが印象的な美しいマーメイドラインスカート。
優雅なフレアが印象的なマーメイドラインスカート
トップスからの流れるS字ラインを引き継いだスカート
サイドは流れるストライプの地の目効果でヒップアップ
バックスタイルはIラインで小尻効果
スマートなフォルムが脚の運びまで美しく演出
ウエスト 窮屈感のないカーブベルト仕様
ウエスト 三段カン付き
吹き出し防止裏地使用(実用新案登録番号 第3186091号)
静電気を抑える放電テープ付き
スカート丈 54cm(9号)
色ブラックストライプ
シリーズ美スラッとSuits
タイプストレッチ裏地
素材オールシーズン、T-400ストレッチ、制電、ホームクリーニング
生地ディープシャドーストライプ ポリエステル60%・ウール40%
性別女性用
内容量1枚