ケミスター耐切創 低発塵腕カバー超ロング

ケミスター耐切創 低発塵腕カバー超ロング SHOWA(ショーワグローブ)

超高強度ポリエチレン糸を採用しています。
手首から肩口まで腕全体を保護する全長45cmのロングタイプです。。
表面が平滑な繊維を採用することで、なめらかな風合いを実現しています。
長繊維を採用しているため、低発塵で腕カバーからの埃や糸くずの発生を抑えます。
編み目が細かく縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編みです。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test: Level 2
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

用途機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業。 トラスコ品番790-0031 質量(g)900 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他 ひじ周り(cm)26.4 手首周り(cm)18.6 内容量1袋(20枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(cm)
ゲージ数
耐切創性
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26988133 DS45 フリー 45 繊維部:ポリエチレン、ポリウレタン、その他 ホワイト 13 EN388 2 耐切創、低発塵性 20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする