CD/DVD用ファイル<MEDIA PASS>リフィルトールサイズ1枚収容

CD/DVD用ファイル<MEDIA PASS>リフィルトールサイズ1枚収容 コクヨ

市販のDVDの中身をそのままコンパクトに収容可能なファイル、<MEDIAPASS>(メディアパス)。ディスク、トールサイズのブックレット、ジャケットが一緒に収容できます。
ジャケットのタイトル部分が見出しになるので、検索しやすい仕様です。
専用リフィル(別売)をご購入いただければ、最大で10枚のCD/DVDを収容可能です。リフィルは1枚収容と2枚収容があります。

収納枚数1 材質PP 外寸法・幅(mm)167 外寸法・奥行(mm)192 内容量1パック(5枚)
注意
※DVDおよびブックレットなどは製品本体に付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27163912 EDF-DMP1-5
610
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする