DVDソフトケース+トールサイズ
市販のDVDやゲームソフトの中身はそのままで、元のケースの約半分のスペースで収容が可能なソフトケース、<MEDIAPASS+>(メディアパスプラス)。ディスクのほかにトールサイズのブックレットや解説書、ジャケットも一緒に収容できます。
通常のMEDIAPASSよりも厚みのあるブックレットを収容できます。(厚さ3mm程度まで)
不織布のカラーは、黒と白の2色をご用意しました。
収納枚数(枚)1
材質PP
外寸法・幅(mm)148
外寸法・奥行(mm)190
内容量1セット
注意
※DVDおよびブックレットなどは製品本体に付属していません。※”PlAyStAtion2”は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。※”Wii”は、任天堂株式会社の登録商標です。※”XBox360(R)”は、米国MiCrosoFtCorporAtionの、米国、日本およびその他の国における登録商標です。※この製品はコクヨオリジナル製品であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、任天堂株式会社、米国MiCrosoFtCorporAtionのライセンス商品ではありません。