フロッピーディスクラベル(はがせるタイプ)
色/5色(青・緑・グレー・赤・黄)セット
3.5型FD用の貼ってはがせるタック式ラベル。
青・緑・グレー・赤・黄の5色そろっていますから、用途別に色分けしてお使いになると便利です。
タイトルブレーンNS-TB1D対応
仕様EP
色5色(青・緑・グレー・赤・黄)セット
サイズ3.5型
縦(mm)70
横(mm)70
内容量1袋(5色×6片)
色/5色(青・緑・グレー・赤・黄)セット
3.5型FD用の貼ってはがせるタック式ラベル。
青・緑・グレー・赤・黄の5色そろっていますから、用途別に色分けしてお使いになると便利です。
タイトルブレーンNS-TB1D対応