<シャトルバッグ>ハードタイプ

<シャトルバッグ>ハードタイプ コクヨ
(2件のレビュー)

外装には丈夫で折れにくい芯材が入っているので、輸送中の書類の折れ曲がりを防ぎます。
バッグの表装材には、はっ水・防水加工を施したナイロンを使用しています。
キスロック付きのファスナーを採用しているため、南京錠での施錠も可能です(南京錠は製品には含まれません)。
持ち運びに便利な取っ手付きです。

カードサイズ(mm)115×200 材質表面:ナイロン、芯材:発泡ポリエチレンシート 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27168785 クケ-2964B B4 310×410×80 295×395×70
3,420
 
 
取扱い終了
27168794 クケ-2964D B4 310×410×80 295×395×70
3,420
 
 
取扱い終了
27168803 クケ-2974B A4 270×360×70 255×345×60
3,400
 
 
取扱い終了
27168812 クケ-2974D A4 270×360×70 255×345×60
3,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27168785
2021-01-25
用途:
拠点間の社内便
製造業

しっりした作りとなっており、書類やメディアの輸送に適していたので助かっております。

対象商品:
27168785
2018-10-10
用途:
出張時
株式会社ティービーティー 様

思ったより重かった。強度はそのままで、軽量化をお願いしたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする