シュレッダー

シュレッダー コクヨ

デスクサイドで使用しても気にならない静音タイプ。
オフィス環境と調和するシンプルなデザインです。
LEDの点滅とブザーでお知らせする満杯センサー付き。

細断形状クロスタイプ 容量(L)15 仕様鉛フリーはんだ使用 適合KPS-PFS60 長さ(mm)1000(280・220・280・220) 質量(kg)8.5 消費電力(W)250 連続使用時間約7分 ダストボックス容量(L)15 保証期間1年 細断速度約2.2m/分 細断寸法(mm)3×25mm 投入口幅(mm)220 最大細断枚数7 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)460 作動音(dB)約53 待機電力(W)2.5 外寸法・奥行(mm)240 リバース機能あり 最大投入幅A4 内容量1台
注意
※袋をセットする場合はインターロックスイッチ・満杯センサーにご注意ください。※低電力又はオフモードを備える機器は、移行時間が10分以下。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27172784 KPS-X150
27,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする