マルチシュレッダー<S-TRAY>
オフィスの机周りで使用しても気にならない静音設計です
非常時にも安心な、細断を瞬時に止められる、緊急ストップボタン付き
デザイン性が高く、細断くずの散らかりを軽減するトップトレーデザイン
本体高さはデスクの下に入る588mmです
細断くずは高いセキュリティーと収納性のクロスタイプで、A4コピー用紙を同時に10枚細断可能です。(CD・FD・クレジットカード類は1枚ずつ)*メディア類のカットはストレートカットになります
ゴミ箱にはメディア用のトレーが付いているので、簡単に分別廃棄できます
本体底部にはチリトリ型トレーとブラシがセットされていますので、内部や周りに散らばったくずを簡単に掃除できます
ゴミ箱が細断くずで満杯になったことを知らせる満杯センサー付き。
細断形状紙:クロスタイプ、CD・FD・カード類:ストレートタイプ
容量(L)20
仕様鉛フリーはんだ使用
適合KPS-PFS60
長さ(mm)1057(284・247・279・247)
質量(kg)15
消費電力(W)270
連続使用時間約8分
ダストボックス容量(L)20
保証期間1年
細断速度約1.9m/分
細断寸法(mm)紙・カード類:3×25mm、CD:7分割、FD:5分割
投入口幅(mm)紙:220、CD:124、FD:95
最大細断枚数16
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)588
作動音(dB)約53
待機電力(W)2
外寸法・奥行(mm)270
耐久枚数CD:約1500、FD:約750
リバース機能あり
最大投入幅A4
内容量1台
注意
※連続使用時間とは、定格時間を表します。この時間連続して細断すると、モーターを過熱から保護するために細断できなくなり、約30分休ませると再び細断可能になります(連続使用時間・復帰時間は、室温などの条件によって変動します)。※作動音は、無負荷時(何もしていない時)の動作音を表します。※低電力又はオフモードを備える機器は、移行時間が10分以下。★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07