コクヨ
ステープル針23/24号針
適用品番SL-M37
サイズ
23/24号針
適合
SL-M37(廃番)・M137
材質
軟鋼線材
幅(mm)
11.5
針長(mm)
24
内容量
1箱(600本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27173405
SL-35
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください