曜日別特売

ステープル針23/13号針

ステープル針23/13号針 - コクヨ
(2件のレビュー)

適用品番:SL-M34・M37・M134

サイズ23/13号針幅(mm)11.5適合SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137材質軟鋼線材針長(mm)13内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27173414SL-32N
620
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 資料の保存のため
サービス業

可もなく不可もなくリピート購入です1日に1回だけ資料を止めるので使い切るのに何年もかかります

対象商品 : 27173414
2020-06-24
用途: モノタロウの中型ホッチキスに使用

流石に貫通して針は曲がりますが、綺麗になかには先は折れませんし、閉じる時にホッチキス自体にそれなりの力を要します。
ですが保管書類を綴じるだけなので問題ありません。
100枚位を頻繁にモノタロウ製品のホッチキスで綴じる場合は注意が必要です。
まれに使う場合や3号(10mm)で綴じれない場合に使うのがベストだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする