ツインリングノート(ホルダータイプ)6号(セミB5)B罫

ツインリングノート(ホルダータイプ)6号(セミB5)B罫 コクヨ

セミB5サイズ。中横罫幅6mm。
40枚。
紙質/上質紙。
PP表紙。
表紙がホルダータイプのポケットになっているので、プリント類の一時保管に便利です。

サイズ6号(セミB5) 材質表紙/表:透明PP、裏:板紙 枚数40 行数36 紙質中紙/上質紙 中横罫 中紙寸法縦(mm)252 中紙寸法横(mm)179 内容量1冊
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27174306 ス-T258DB ダークブルー
320
 
 
取扱い終了
27174315 ス-T258LB ライトブルー
320
 
 
取扱い終了
27174324 ス-T258P ピンク
320
 
 
取扱い終了
27174333 ス-T258Y
310
 
 
取扱い終了
27174342 ス-T258YG 黄緑
310
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする