フォトファイル フィルム替台紙四ツ切6Xポジポケット
フォトファイル(四ツ切サイズ)用替台紙です。
6X6・6X9ポジフィルム用。(片面乳白ポケット)
※フォトアルバム(四ツ切サイズ)本体【ア-M351】は廃番です。
サイズ四ツ切サイズ
タイプ収容カット数(表のみ)/6×6 12コマ、6×9なら8コマ
枚数10
縦(mm)310
横(mm)285
ポケット寸法縦(mm)66
ポケット寸法横(mm)199
内容量1パック(10枚)
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07