曜日別特売

クリップテープ<IDEAMIX>穴ピッチ80MM

クリップテープ<IDEAMIX>穴ピッチ80MM - コクヨ
(2件のレビュー)

穴あけが困難な書類もクリップテープを貼るだけで、簡単にファイリングできます。

仕様2穴用材質PP(タック式)外寸横幅(mm)95穴ピッチ(mm)80外形寸法縦(mm)42内容量1袋(28片)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27175785タ-60
320
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27175785
2024-02-22
用途: 資料整理
稲葉廃棄物回収

資料整理として使用はこれがベストと思っています。
コレクトの透明ポケットと合わせてリングファイルに綴じてフリップアップして使用しています。

対象商品 : 27175785
2018-06-10
用途: 穴のあけられない書類整理

最近ホームセンターで見かけなくなったの助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする