デスクマット軟質(再生オレフィン透明)S

デスクマット軟質(再生オレフィン透明)S - コクヨデスクマット軟質(再生オレフィン透明)S - コクヨデスクマット軟質(再生オレフィン透明)S - コクヨデスクマット軟質(再生オレフィン透明)S - コクヨデスクマット軟質(再生オレフィン透明)S - コクヨ

一般サイズより縦サイズが約10CM短く、配線カバーにかかりません。机面と配線カバーの段差でマットが浮くということがありません。
配線機能を考慮したデスクに向いています。
環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品。
再生素材を使いながら、マットに挟んだ書類が見やすい透明度を実施しました。
コピーのインクの付着しにくい両面非転写タイプです。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。

上敷き:透明材質上敷き:再生オレフィン系樹脂厚さ(mm)上敷き:1.5タイプ下敷きなしグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥の上、挟んでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27177106マ-D927天板寸法/1200mm×700mm11801182×596
11,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
27177115マ-D967天板寸法/1600mm×700mm15401582×596
15,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
27177124マ-D947天板寸法/1400mm×700mm13701382×596
13,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
27177133マ-D917天板寸法/1100mm×700mm11001082×596
10,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
27177142マ-D907天板寸法/1000mm×700mm1000982×596
8,400
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする