セクションパッド<UNIFEEL>薄口タイプ 5MM方眼通し罫

セクションパッド<UNIFEEL>薄口タイプ 5MM方眼通し罫 コクヨ

<UNIFEEL>シリーズと統一デザインのセクションパッド。コピーの際に写りにくい、ブルー罫を採用しました。

サイズA4 エコマーク認定認定 枚数50 紙厚(g/m2)50 縦(mm)297 横(mm)210 紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率74%、白色度(中紙)71%、上質紙(古紙パルプ配合) 5mm方眼通し罫 グリーン購入法適合 製本はぎ取り式 エコマーク認定番号18 112 034 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27178515 レ-E520N
320
319
351 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする