キャンパスノート(用途別)(プリント貼付用)方眼罫

キャンパスノート(用途別)(プリント貼付用)方眼罫 コクヨ

消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました。
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
使いやすい科目シール付きです。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
B5サイズのプリントが切らずにそのまま貼れる少し大きめサイズのノートです。

縦(mm)266 横(mm)198 紙質上質紙 製本無線とじ 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
枚数
罫幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27178612 ノ-36S10-5NB B5ノビ 30 方眼罫 5
250
229
252 (税込)
翌々日出荷
27178603 ノ-36S10NB B5ノビ 30 方眼罫 10
240
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする