オートパワーパンチ
最大穿孔枚数PPC用紙約400枚分で35mm
両手でボタンを押さえなければ穿孔できない設計になっています。
刃の取り替えは、ネジを締めるだけで工具を必要としません。
B4ヨコまでのセンター合わせが簡単にできるゲージ付きです。
替え刃、スペア用の刃受けご用意しています。
付属品刃2本・刃受け2個(刃・刃受け共、本体にセット済み)・千枚通し1本
ピッチ(mm)80
保証期間1年
用紙サイズA7~B4
外寸法・幅(mm)300
内容量1台
注意
※構造上、抜きカスがこぼれることがありますのでご注意ください。